SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174137
  • Hersteller:7019 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'450.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'567.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.382 kg