CHF 639.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 691.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACE |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |