SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198847
  • Hersteller:7018 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 671.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau