SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002723
  • Hersteller:7018 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 695.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.137 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625146
  • Manufacturer:019152248-0000

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026