SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7017 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198831
  • Hersteller:7017 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 564.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 610.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau