CHF 574.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.881 kg |
CHF 640.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 692.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026