CHF 513.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CE |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |