SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759394
  • Hersteller:7016 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 538.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.842 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625093
  • Manufacturer:019151853-0000

CHF 575.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026