SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198822
  • Hersteller:7016 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager