CHF 1'573.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'701.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 66 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |
Gewicht | 2.525 kg |