SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 ACD/P4ATBTA

  • ERIKS:23759387
  • Hersteller:7016 ACD/P4ATBTA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'528.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'651.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung
Gewicht
2.525 kg