CHF 1'020.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.683 kg |
CHF 1'208.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'305.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026