SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198819
  • Hersteller:7015 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 504.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau