SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198818
  • Hersteller:7015 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 956.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'034.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager