SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759384
  • Hersteller:7015 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 963.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'041.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
1.233 kg