SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759382
  • Hersteller:7015 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.617 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713088
  • Manufacturer:0191517720000

CHF 518.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.20inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026