SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174119
  • Hersteller:7015 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'073.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.233 kg