SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198809
  • Hersteller:7014 CEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau