SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CE/P4ADBA

  • ERIKS:12392368
  • Hersteller:7014 CE/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 869.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 940.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein