SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174117
  • Hersteller:7014 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.169 kg