SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759375
  • Hersteller:7014 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.585 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833340
  • Manufacturer:191516160000

CHF 490.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026