SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759372
  • Hersteller:7013 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.42 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625055
  • Manufacturer:019151365-0000

CHF 433.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026