SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223129
  • Hersteller:7013 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 772.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.84 kg