Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198789
  • Hersteller:7013 ACEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau