SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529845
  • Hersteller:7013 ACEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 706.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau