SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198788
  • Hersteller:7013 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 790.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 854.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager