CHF 388.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.42 kg |
CHF 433.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026