CHF 376.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.42 kg |
CHF 422.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026