SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614571
  • Hersteller:7013 ACD/P4ATBTB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'288.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O- und Tandem-Anordnung
Gewicht
1.259 kg