SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 ACD/P4AQBCA

  • ERIKS:13198786
  • Hersteller:7013 ACD/P4AQBCA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'545.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'670.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung