SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7012 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198784
  • Hersteller:7012 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 718.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 776.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager