SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7012 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759362
  • Hersteller:7012 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.395 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833335
  • Manufacturer:191512680000

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026