SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7012 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:11614566
  • Hersteller:7012 ACD/P4ADBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.791 kg