CHF 634.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.741 kg |
CHF 749.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026