CHF 616.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Gewicht | 0.741 kg |