SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7011 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759353
  • Hersteller:7011 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.37 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7011-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625038
  • Manufacturer:019151110-0000

CHF 355.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026