SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7011 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174104
  • Hersteller:7011 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.741 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7011-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625032
  • Manufacturer:019151080-0000

CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026