SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529842
  • Hersteller:7010 CEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 531.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 574.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau