SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174103
  • Hersteller:7010 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.498 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7010-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625015
  • Manufacturer:038096234-0000

CHF 683.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 739.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026