SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614560
  • Hersteller:7010 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 594.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.498 kg