SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759342
  • Hersteller:7010 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.249 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7010-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625026
  • Manufacturer:019150970-0000

CHF 326.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026