SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614558
  • Hersteller:7010 ACD/P4ATBTB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O- und Tandem-Anordnung
Gewicht
0.747 kg