SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7010 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23223661
  • Hersteller:7010 ACD/P4ADBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.498 kg