SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198756
  • Hersteller:7009 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau