SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529839
  • Hersteller:7009 CEGA/HCP4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau