SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174099
  • Hersteller:7009 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 491.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.462 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713085
  • Manufacturer:0191507090000

CHF 604.82/ Paarexkl. MwSt

CHF 653.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026