SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7009 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759329
  • Hersteller:7009 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.231 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625011
  • Manufacturer:019003552-0000

CHF 287.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026