CHF 214.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.188 kg |
CHF 259.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026