SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174097
  • Hersteller:7008 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.376 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624991
  • Manufacturer:021937699-0000

CHF 561.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026