SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614548
  • Hersteller:7008 CD/P4ADBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.376 kg